Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10713
Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10713
Artikel-Nr.:
     6012-36556742
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10713
EAN/GTIN:
     4015394160069
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10713

13A2P+E 230V Schutzkontakt Anbau-Steckdose BRITISCH Standard mit integriertem erhoehtem Beruehrungsschutz und Klappdeckel FL. 55,5 X 55,5 BL. 42,5 X 42,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 76,51*
€ 97,52*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,60*
€ 97,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 79,58*
€ 101,50*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 101,59*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 89,66*
€ 102,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.