Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36556742 Herst.-Nr.: 10713 EAN/GTIN: 4015394160069 |
| |
|
| | |
| Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10713 13A2P+E 230V Schutzkontakt Anbau-Steckdose BRITISCH Standard mit integriertem erhoehtem Beruehrungsschutz und Klappdeckel FL. 55,5 X 55,5 BL. 42,5 X 42,5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Flanschmaß: | sonstige | Mit Klappdeckel: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Steckrichtung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 76,69* | € 97,86* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 76,78* | € 97,98* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 85,89* | € 98,54* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 79,76* | € 101,85* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,83* | € 101,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|