Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal cws 15x15 RAL9001 HKL1515.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 15x15x2000mm cws unbeh LF-K 140qmm RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 15x15x2000mm cws unbeh LF-K 140qmm RAL9001
Artikel-Nr.:
     6012-35957892
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL1515.6
EAN/GTIN:
     4011126211825
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal cws 15x15 RAL9001 HKL1515.6

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 15 x 15 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 192 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
192 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 18,00*
ab € 0,95722*
€ 1,57722*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,00*
€ 1,65*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,1216*
€ 1,8216*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,4266*
€ 2,2466*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,67*
€ 2,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,835* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.