Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 125A 6-35qmm,grau UW 25/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme 125A 6-35qmm,grau UW 25/S
Durchführungsklemme 125A 6-35qmm,grau UW 25/S
Artikel-Nr.:
     6012-35932906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073377
EAN/GTIN:
     4046356344623
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact

Durchführungsklemme 125A 6-35qmm,grau UW 25/S

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,8124*
€ 4,8924*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,0584*
€ 5,1984*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2352*
€ 5,4152*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3928*
€ 5,5728*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4452*
€ 5,6152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4152*
€ 6,44409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9952*
€ 5,94429
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2352*
€ 5,03989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 135,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074402
ab € 0,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3074541
ab € 0,427*
Zubehör
Phoenix Contact
0816605
ab € 252,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 128,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,3578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.