Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel M20x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.620 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel M20x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.620 M
Winkel M20x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.620 M
Artikel-Nr.:
     6012-35928389
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     21.620M
EAN/GTIN:
     4024092141676
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen jacob

Winkel M20x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.620 M

Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße, Feststellmutter ermöglicht die Einstellung jeder beliebigen Position, Kabelverschraubung Metrisch Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,43*
€ 4,19*
1
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,84*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,213*
€ 4,863*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,63*
€ 5,50*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,833*
€ 5,863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
59912042K
ab € 11,91*
Ähnlich
Stecker Express
59912044K
ab € 14,30*
Ähnlich
Stecker Express
59912046K
ab € 18,56*
Ähnlich
Stecker Express
59912048K
ab € 23,80*
Ähnlich
Stecker Express
59912049K
ab € 30,49*
Ähnlich
Jacob
21.616M
ab € 3,045*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 10,86*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 14,03*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.