Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung ws SGABM25-A-C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigung ws SGABM25-A-C
Befestigung ws SGABM25-A-C
Artikel-Nr.:
     6012-35920107
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SGABM25-A-C
EAN/GTIN:
     0007498352680
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

Befestigung ws SGABM25-A-C

Befestigungssockel Super Grip Klebehalterung. 1 Zoll x 1 Zoll (25,4 mm x 25,4 mm). Das flache Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche. Die geringe Gesamtgröße ermöglicht den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Das Material ist Nylon 6.6. Verwendung Miniatur bis Standard Panduit Kabelbinder. Die Farbe ist naturfarben
Weitere Informationen:
Länge:
25,4 mm
Breite:
25,4 mm
Höhe:
6,1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,7 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..49 °C
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 53,07*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 43,84*
€ 53,19*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 44,046*
€ 53,596*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 107,88*
€ 147,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 53,596*
€ 63,77924
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,806*
€ 61,64914
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,126*
€ 60,83994
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,046*
€ 52,41474
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,44046* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 267,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.