Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SGABM25-A-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit SGABM25-A-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit SGABM25-A-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit SGABM25-A-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit SGABM25-A-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34353836
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SGABM25-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Kompatibilität
SGM, SGI, SGS
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
5.1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,21*
€ 176,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,41*
€ 174,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.