Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzschlauch SILVYN AS 19 / 16x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Schutzschlauch SILVYN AS 19 / 16x19
Metall-Schutzschlauch SILVYN AS 19 / 16x19
Artikel-Nr.:
     6012-35914654
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802110
EAN/GTIN:
     4044773206593
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Metall-Schutzschlauch SILVYN AS 19 / 16x19

Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Schienenfahrzeuge, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Erhöht mechanisch belastbar, Hitzebeständig, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, VDE, DIN 49012, entspricht der Bauform G nach DIN EN IEC 61386-23, Im EX-Bereich nach EN 1127-1
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,53*
€ 138,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,7945*
€ 139,4445*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 144,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,995*
€ 162,285*
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 164,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,43*
€ 171,8717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,52*
€ 170,7888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,33*
€ 163,4227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,52*
€ 157,6988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,25*
€ 143,0975
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,405* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.