| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35914654 Herst.-Nr.: 61802110 EAN/GTIN: 4044773206593 |
| |
|
| | |
| Metall-Schutzschlauch SILVYN AS 19 / 16x19 Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Schienenfahrzeuge, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Erhöht mechanisch belastbar, Hitzebeständig, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, VDE, DIN 49012, entspricht der Bauform G nach DIN EN IEC 61386-23, Im EX-Bereich nach EN 1127-1 Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 19 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Außendurchmesser: | 19 mm | Innendurchmesser: | 16 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | ohne Ummantelung | Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): | ohne Ummantelung | Dichtung: | ohne Dichtung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lapp kabel kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Metall-Schutzschlauch, Installationsschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 115,04* | € 136,16* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,8245* | € 136,6445* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,48* | € 141,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 125,25* | € 148,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,195* | € 159,155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3008* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|