Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M5x0,5,Kabel 10-30VDC,pnp,nc,sn=1 IB050204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M5x0,5,Kabel 10-30VDC,pnp,nc,sn=1 IB050204
Sensor,ind.,M5x0,5,Kabel 10-30VDC,pnp,nc,sn=1 IB050204
Artikel-Nr.:
     6012-35259527
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB050204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M5x0,5,Kabel 10-30VDC,pnp,nc,sn=1 IB050204

Sensor Induktiv, M5x0,5 27lang, bündig, Sn: 0,8, 10-30V DC, PNP NC, Kabel 2m PUR (Polyurethan), IP67, VA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
27 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0,8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Kaskadierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,08*
€ 88,38*
€ 5,46*
ab € 70,90*
€ 90,49*
€ 5,90*
ab € 72,09*
€ 91,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 92,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.