Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme 120qmm ZK152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußklemme 120qmm ZK152
Anschlußklemme 120qmm ZK152
Artikel-Nr.:
     6012-35179048
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX064862R9999
EAN/GTIN:
     4011617648628
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Anschlußklemme 120qmm ZK152

Anschlussklemmen, zur Montage von vorne auf Cu-Schiene, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 30 x 5 mm, bis 30 x 5 mm, Anschlussquerschnitt von 50 mm² bis 120 mm², Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
54,6 mm
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 14,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,49*
€ 16,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,57*
€ 20,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.