Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme 120qmm ZK152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußklemme 120qmm ZK152
Anschlußklemme 120qmm ZK152
Artikel-Nr.:
     3517I-35179048
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX064862R9999
EAN/GTIN:
     4011617648628
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Anschlußklemme 120qmm ZK152

Anschlussklemmen, zur Montage von vorne auf Cu-Schiene, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 30 x 5 mm, bis 30 x 5 mm, Anschlussquerschnitt von 50 mm² bis 120 mm², Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
54,6 mm
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiteranschlussklemme 5mm, sammelschienenklemme, striebel&john sammelschienenklemme, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 14,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 14,49*
€ 3,90*
ab € 11,49*
€ 16,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,65*
€ 20,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.