| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-162544 Herst.-Nr.: 2CPX064862R9999 EAN/GTIN: 4011617648628 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Anschlußklemme 120qmm ZK152 Sammelschienendicke 5 ... 10mm, Sammelschienenbreite 30 ... 30mm, Geeignet für Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt 120mm², Geeignet für Rundleiteranschluss, Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 5 mm | 10 mm | Sammelschienenbreite: | 30 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Max. Leiterquerschnitt: | 120 mm² | Geeignet für Rundleiteranschluss: | Ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | Nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,14* | € 14,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 14,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,49* | € 16,43* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,57* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|