Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60B-S4PC032768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-33662917
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1037504
EAN/GTIN:
     4047084270222
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60B-S4PC032768

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S4PC032768, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 582,92*
€ 637,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,19*
€ 670,76*
Frei Haus
ab € 627,59*
€ 688,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 636,70*
€ 695,58*
Frei Haus
ab € 659,44*
€ 739,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,58*
€ 827,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,17*
€ 820,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,38*
€ 790,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,39*
€ 776,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,70*
€ 757,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.