Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtgitter 25mm, 175mm LA 8-25-175-360 I-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtgitter 25mm, 175mm LA 8-25-175-360 I-H
Artikel-Nr.:
     6012-32960809
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     205903
EAN/GTIN:
     4255686310929
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang di soric

Lichtgitter 25mm, 175mm LA 8-25-175-360 I-H

Lichtgitter Auswertung: horizontal Strahlabstand: 25 mm Strahlanzahl: 8 Überwachungshöhe: 175 mm Profillänge: 360 mm Profilquerschnitt: 12 x 24 mm Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Reichweite: 700 mm 4.000 mm (werkseitig voreingestellt) Betriebsspannung: 20,4 28,8 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NC Leistungsaufnahme: 8 W Auswerteelektronik: integriert Gehäusematerial: Aluminium, silber (eloxiert) Umgebungstemperatur Betrieb: -10 +45 °C Schutzart: IP 54 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Kabel, 4 m
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
360 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-10..45 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 466,24*
€ 522,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 470,89*
€ 526,73*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 621,94*
€ 639,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,73*
€ 626,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,24*
€ 617,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,89*
€ 560,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.