Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtgitter 25mm, 175mm LA 8-25-175-360 I-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtgitter 25mm, 175mm LA 8-25-175-360 I-H
Artikel-Nr.:
     3517I-32960809
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     205903
EAN/GTIN:
     4255686310929
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang di soric

Lichtgitter 25mm, 175mm LA 8-25-175-360 I-H

Lichtgitter Auswertung: horizontal Strahlabstand: 25 mm Strahlanzahl: 8 Überwachungshöhe: 175 mm Profillänge: 360 mm Profilquerschnitt: 12 x 24 mm Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Reichweite: 700 mm 4.000 mm (werkseitig voreingestellt) Betriebsspannung: 20,4 28,8 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NC Leistungsaufnahme: 8 W Auswerteelektronik: integriert Gehäusematerial: Aluminium, silber (eloxiert) Umgebungstemperatur Betrieb: -10 +45 °C Schutzart: IP 54 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Kabel, 4 m
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
360 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-10..45 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 465,97*
€ 521,29*
Frei Haus
ab € 471,85*
€ 526,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,02*
€ 609,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,28*
€ 591,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.