| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32650191 Herst.-Nr.: FIL1101-0140 EAN/GTIN: 4035138020312 |
| |
|
| | |
| Läutewerk FIL1101-0140 Akustische Signalisierung durch 39 verschiedene Ruftöne, verteilt auf 3 Klangprofile (ISH1030 / ISH3030 / SKYLINE), Rufunterscheidung für max. 2 Haustüren, Etagentür und Internruf, Ruftonunterscheidung bei verschiedenen Türstationsgruppen (AS<=ASgrenz und AS>ASgrenz, ASgrenz einstellbar), Ruftonunterscheidung bei 4 Subruftönen, Ruf AUS Schalter am Gehäuse, Parallelzuordnung mit TCSK01, Configo oder IR-Fernbedienung, Taster zum Laden der Werkseinstellung, Bedienung mit Infrarot-Fernbedienung, automatische Durchsage zu mehreren FIL1101 nach Internruf zur 2. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,88* | € 77,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,55* | € 77,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,80* | € 80,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,72* | € 82,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 83,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|