Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalt. 3NP1, 3-polig 3NP1133-1BC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-32551334
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP11331BC12
EAN/GTIN:
     4011209700444
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Sicherung

Sicherungslasttrennschalt. 3NP1, 3-polig 3NP1133-1BC12

SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH00, 160 A, für Sammelschienensystem 8US 60mm, Flachanschluss, Sicherungsüberwachung: elektronisch EFM10, Abdeckebene 32/70mm Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 198,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,18*
€ 198,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,79*
€ 200,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,63*
€ 205,46*
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 210,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NP19001HA00
ab € 21,16*
Zubehör
Siemens
3NP19331BC00
ab € 21,76*
Zubehör
Siemens
3NP19331CF00
ab € 2,28*
Zubehör
Siemens
3NP19331BE10
ab € 13,55*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG30
ab € 3,96*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG10
ab € 3,96*
Zubehör
Siemens
3NP19301FB00
ab € 9,90*
Zubehör
Siemens
3NP19301FA00
ab € 7,07*
Zubehör
Siemens
3NP19331CC00
ab € 6,55*
Zubehör
Siemens
3NP19331CB00
ab € 4,52*
Zubehör
Siemens
3NP19331EB00
ab € 4,37*
Zubehör
Siemens
3NP19001EF00
ab € 11,45*
Zubehör
Siemens
3NP19341ED20
ab € 14,67*
Zubehör
Siemens
3NP19311EC00
ab € 4,49*
Zubehör
Siemens
3NG1002
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.