Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Lasttrennschalter, Deckelgriff, 3-polig, 160 A, 690 V, (B x H x T) 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungs-Lasttrennschalter, Deckelgriff, 3-polig, 160 A, 690 V, (B x H x T) 10
Sicherungs-Lasttrennschalter, Deckelgriff, 3-polig, 160 A, 690 V, (B x H x T) 10
Artikel-Nr.:
     4502-70P6074
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP1133-1BC12
EAN/GTIN:
     4011209700444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Sicherung
3NP11331BC12, Siemens SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH00, 160 A, für Sammelschienensystem 8US 60mm, Flachanschluss, Sicherungsüberwachung: elektronisch EFM10, Abdeckebene 32/70mm Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP1 verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff.Zusätzlich kann der Anwender kann durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: . Features * Erleichterten flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör * Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US * Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung * Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40 * Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgang oben / unten * Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend) * Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren
Weitere Informationen:
Betätiger:
Deckelgriff
Breite:
105.8 mm
Dauerstrom:
160 A
Höhe:
206.2 mm
Isolationsspannung:
690 V
Montage:
Sammelschiene
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP20/IP30/IP40
Tiefe:
177.2 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.417 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 199,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,49*
€ 200,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,52*
€ 202,62*
Frei Haus
ab € 172,56*
€ 207,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 176,41*
€ 211,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NP19001HA00
ab € 21,23*
Zubehör
Siemens
3NP19331BC00
ab € 21,77*
Zubehör
Siemens
3NP19331CF00
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
3NP19331BE10
ab € 13,67*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG30
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG10
ab € 3,98*
Zubehör
Siemens
3NP19301FB00
ab € 9,91*
Zubehör
Siemens
3NP19301FA00
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
3NP19331CC00
ab € 6,57*
Zubehör
Siemens
3NP19331CB00
ab € 4,52*
Zubehör
Siemens
3NP19331EB00
ab € 4,37*
Zubehör
Siemens
3NP19001EF00
ab € 11,36*
Zubehör
Siemens
3NP19341ED20
ab € 14,61*
Zubehör
Siemens
3NP19311EC00
ab € 4,50*
Zubehör
Siemens
3NG1002
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.