| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31956590 Herst.-Nr.: 1870061A EAN/GTIN: 3660849526290 |
| |
|
| | |
| Tastschalter 24V DC S 51 2-polig 1870061 Tastschalter 24V DC S 51, 2-polig, für den Direktanschluss von 24V-DC-Antrieben, zur Aufputzmontage in Kombination mit Aufputz- oder Unterputzkappe, B x H x T 25x32x28 mm Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Schalter 2-polig | Polzahl: | 2 | Bedienungsart: | Wippe | Elektrische und mechanische Verriegelung: | nein | Mechanisch bedienbar: | ja | Elektronisch bedienbar: | nein | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,11* | € 14,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,12* | € 14,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,31* | € 16,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,46* | € 16,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,87* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|