| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-406103 Herst.-Nr.: 1870061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Somfy Tastschalter 24V DC S 51 2-polig 1870061 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Schalter 2-polig, Bedienungsart Wippe, Mechanisch bedienbar, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart Klemmbefestigung, Farbe weiß, Geeignet für Schutzart (IP) IP30, Nennspannung 24V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Pole 2-polig, Tastschalter 24V DC S 51, 2-polig, für den Direktanschluss von 24V-DC-Antrieben, zur Aufputzmontage in Kombination mit Aufputz- oder Unterputzkappe, BxHxT 25x32x28 mm Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Schalter 2-polig | Bedienungsart: | Wippe | Elektrische und mechanische Verriegelung: | Nein | Mechanisch bedienbar: | Ja | Elektronisch bedienbar: | Nein | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Farbe: | weiß | Textfeld/Beschriftungsfläche: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP30 | Nennspannung: | 24 V | Anzahl der Pole: | 2-polig | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,11* | € 14,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,12* | € 14,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,31* | € 16,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,46* | € 16,49* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,87* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|