| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31953150 Herst.-Nr.: 88453 EAN/GTIN: 4034451884533 |
| |
|
| | |
| Dimmereinsatz LED-Leistung 3-50W 88453 Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. LED-Leistung: 3-50W. Übertemperaturschutz durch Temperaturschalter. Mit Druck-Wechsel-Schalter. Geeignet für dimmbare LED Leuchtmittel, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, Glüh- und HV-Halogenlampen, Lastart LED, R, C. Schraubklemmen bis 2x2,5mm² (starr). Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen von Gira, Busch-Jäger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | sonstige | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Lastart: | sonstige | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Verwendbar mit Taste: | nein | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,88* | € 85,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,97* | € 85,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,22* | € 87,31* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,75* | € 95,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,53* | € 109,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|