| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50538536 Herst.-Nr.: 88453 EAN/GTIN: 4034451884533 |
| |
|
| | |
| Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1, Dimmung Phasenabschnitt, Lastart sonstige, Nebenstelleneingang, Lichtwertspeicher, Montageart Unterputz, Befestigungsart sonstige, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz anodisiert/eloxiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grün, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Anschlussart Schraubklemme, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 33mm, Gerätetiefe 71mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dimmer Unterputz, Unterputz Dimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,88* | € 85,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 66,97* | € 85,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,22* | € 87,31* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,75* | € 95,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,53* | € 109,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|