Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbogen-Sensor UDC-18GM50-400-3E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31836088
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     188642
EAN/GTIN:
     4050143018772
Suchbegriffe:
Doppelbogen-Sensor
Doppelbogenkontrolle
Absperrschranke
Forstschranke

Doppelbogen-Sensor UDC-18GM50-400-3E2

Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien, vorzugsweise Papiere, Kurze Bauform, Kein Teach-In erforderlich, Erfassungsbereich: 20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: -UDB, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 3 Schaltausgänge PNP, Schließer, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
53 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Messbereich Länge:
20..60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
0..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,53*
€ 733,37*
Frei Haus
ab € 685,86*
€ 738,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 695,66*
€ 745,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 685,27*
€ 754,48*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 714,10*
€ 767,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,85*
€ 887,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,67*
€ 881,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,62*
€ 852,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,48*
€ 840,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,66*
€ 827,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112243
€ 16,77*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
120360
€ 46,30*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
271216
€ 221,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.