| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2699247 Herst.-Nr.: UDC-18GM50-400-3E2 EAN/GTIN: 4050143018772 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: 20 ... 60 mm, optimaler Abstand: 45 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Welligkeit 10%SS, Ausgangstyp: 3 Schaltausgänge PNP, Schließer, Einschaltverzug: ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage), Ausschaltverzug: ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: 0,000000...60 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: Glas, Durchmesser des Sensors: 18 mm, Länge des Sensors: 50 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: 20...60 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UDC-18GM50-400-3E2 | Ident Code: | 188642 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, ultraschall sensor pepperl, ultraschall sensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 678,99* | € 740,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 681,15* | € 745,88* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 696,97* | € 760,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 805,01* | € 876,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|