Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Doppelbogensensor UDC-18GM50-400-3E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-7032273
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     188642
EAN/GTIN:
     4050143018772
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Erfassungsbereich: 20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 3 Schaltausgänge PNP, Schließer, Einschaltverzug: ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage), Ausschaltverzug: ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, UDC-18GM50-400-3E2, UDC18GM504003E2, 188642, Ultraschall Einweg-Schranke, Doppelbogenkontrolle, Kontrollsensor, Mehrlagenkontrollsensor, Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,53*
€ 733,37*
Frei Haus
ab € 685,86*
€ 738,64*
Frei Haus
ab € 695,66*
€ 745,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 685,27*
€ 754,48*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 714,10*
€ 767,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,77*
€ 888,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,89*
€ 847,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,78*
€ 832,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,27*
€ 815,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112243
€ 16,77*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
120360
€ 46,57*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
271216
€ 221,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.