Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 72A 37kW AC DA1-34072FB-B20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-31776266
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197497
EAN/GTIN:
     4015081940721
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 37kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v

Frequenzumrichter 3phasig 400V 72A 37kW AC DA1-34072FB-B20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 72 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
72 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.553,68*
€ 2.636,26*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.554,58*
€ 2.637,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.579,20*
€ 2.662,29*
217 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.765,13*
€ 2.851,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.908,45*
€ 2.997,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.662,29*
€ 3.168,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.651,47*
€ 3.155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,70*
€ 3.098,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,20*
€ 3.069,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,46*
Zubehör
Eaton
171921
ab € 962,54*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 249,30*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 172,48*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,03*
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,46*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,34*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,78*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 113,31*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
174611
ab € 313,67*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,22*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.