Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteuerung SD, Ethernet XC-303-C11-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31661155
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191082
EAN/GTIN:
     4015081915682
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Modularsteuerung SD, Ethernet XC-303-C11-000

Mit dem XC-303, Eaton bietet ein leistungsstarkes und flexibles Steuerungssystem, das es Maschinen- und Anlagenherstellern ermöglicht, in Kombination mit dem kompakten E/A-System XN300 und dem innovativen Multitouch-Bedienfeld XV300 ein schlankes und modernes Automatisierungskonzept zu erreichen. Ethernet-Schnittstellen für den Anschluss an verschiedene Netzwerke, kombiniert mit Standard-CAN- und RS485-Schnittstellen, erweitern die Funktionen des XC-303 zu einem universellen Daten- und Kommunikationspunkt für vernetzte Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
1000
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,001 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,27*
€ 685,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 620,32*
€ 690,80*
Frei Haus
ab € 632,33*
€ 702,36*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 632,23*
€ 704,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 656,47*
€ 732,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,88*
€ 872,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,17*
€ 868,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,02*
€ 842,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,23*
€ 820,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,47*
€ 781,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178787 XN-322-16DO-P05
€ 132,11*
Ähnlich
Eaton
178789 XN-322-7AI-U2PT
€ 246,95*
Ähnlich
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
€ 258,52*
Ähnlich
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
€ 144,07*
Ähnlich
Eaton
183182 XN-322-4AIO-I
€ 246,39*
Ähnlich
Eaton
183181 XN-322-4AIO-U2
€ 247,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.