Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteuerung SD, Ethernet XC-303-C11-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31661155
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191082
EAN/GTIN:
     4015081915682
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Modularsteuerung SD, Ethernet XC-303-C11-000

Mit dem XC-303, Eaton bietet ein leistungsstarkes und flexibles Steuerungssystem, das es Maschinen- und Anlagenherstellern ermöglicht, in Kombination mit dem kompakten E/A-System XN300 und dem innovativen Multitouch-Bedienfeld XV300 ein schlankes und modernes Automatisierungskonzept zu erreichen. Ethernet-Schnittstellen für den Anschluss an verschiedene Netzwerke, kombiniert mit Standard-CAN- und RS485-Schnittstellen, erweitern die Funktionen des XC-303 zu einem universellen Daten- und Kommunikationspunkt für vernetzte Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
1000
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,001 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,49*
€ 685,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 617,77*
€ 691,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 628,85*
€ 703,01*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 633,94*
€ 704,70*
Frei Haus
ab € 661,58*
€ 733,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,01*
€ 836,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,71*
€ 833,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,51*
€ 808,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,30*
€ 786,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178787 XN-322-16DO-P05
€ 132,29*
Ähnlich
Eaton
178789 XN-322-7AI-U2PT
€ 245,99*
Ähnlich
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
€ 257,32*
Ähnlich
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
€ 144,37*
Ähnlich
Eaton
183182 XN-322-4AIO-I
€ 245,78*
Ähnlich
Eaton
183181 XN-322-4AIO-U2
€ 246,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.