| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31576320 Herst.-Nr.: 173066 EAN/GTIN: 4015081696529 |
| |
|
| | |
| Feldbreite Tür geschlossen HxB=350x800mm XTSZDSQC-H350W800 Feldtür geschlossen, mit der Breite von 800mm und der Höhe von 350mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 792 mm | Höhe: | 340 mm | Tiefe: | 29 mm | EMV-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,66* | € 108,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,57* | € 108,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,93* | € 111,97* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,24* | € 116,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 97,39* | € 119,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|