| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8665200 Herst.-Nr.: XTSZDSQC-H350W800 EAN/GTIN: 4015081696529 |
| |
|
| | |
| Feldtür geschlossen, mit der Breite von 800mm und der Höhe von 350mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55 Farbe: grau, Breite: 792 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 340 mm, Tiefe: 29 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZDSQC-H350W800 | Ident Code: | 173066 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,89* | € 109,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,97* | € 118,70* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 97,21* | € 120,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,67* | € 131,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,81* | € 133,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|