Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718
Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718
Artikel-Nr.:
     6012-31159125
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10718
EAN/GTIN:
     4015394216315
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718

13A2P+E 230V Schutzkontakt-Steckdose BRITISCH Standard mit integriertem erhoehtem Beruehrungsschutz und Klappdeckel passende Dichtung 90542000 als Zukaufsteil erhaeltlich FL. 50 X 50 BL. 38 X 38
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 60,05*
€ 69,96*
1
€ 5,46*
ab € 56,81*
€ 73,19*
1
€ 5,95*
ab € 56,91*
€ 73,30*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 74,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,47*
€ 76,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.