Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718
Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718
Artikel-Nr.:
     3517I-31159125
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10718
EAN/GTIN:
     4015394216315
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schuko-Anbau-Steckdose 13A,2p+E,230V 10718

13A2P+E 230V Schutzkontakt-Steckdose BRITISCH Standard mit integriertem erhoehtem Beruehrungsschutz und Klappdeckel passende Dichtung 90542000 als Zukaufsteil erhaeltlich FL. 50 X 50 BL. 38 X 38
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 67,14*
€ 67,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 63,76*
€ 70,14*
1
€ 5,95*
ab € 63,86*
€ 70,26*
1
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 71,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 66,56*
€ 73,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.