Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511
CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511
Artikel-Nr.:
     6012-31158252
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7518511
EAN/GTIN:
     4015609150571
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511

WALTHER CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67
aus PA6-Material
schräg
für maximal 9 Steuerkontakte
mit angeschraubtem Flanschgehäuse eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 66x80mm
Befestigungsmaß 40x68mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 103,29*
€ 128,88*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 104,08*
€ 129,46*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 104,69*
€ 130,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 106,39*
€ 131,92*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 133,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.