Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511
CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511
Artikel-Nr.:
     3517I-31158252
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7518511
EAN/GTIN:
     4015609150571
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67 9Sk 7518511

WALTHER CEPro Anbaudose 16A 5P 440V 11h IP67
aus PA6-Material
schräg
für maximal 9 Steuerkontakte
mit angeschraubtem Flanschgehäuse eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 66x80mm
Befestigungsmaß 40x68mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 101,75*
€ 125,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 101,32*
€ 125,98*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 104,23*
€ 128,97*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 104,80*
€ 129,80*
1
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 130,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.