| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472485 Herst.-Nr.: 7518511 EAN/GTIN: 4015609150571 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 440 ... 440V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 11h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung abgewinkelt, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 80mm, Bohrlochabstand vertikal 60mm, Flanschmaß horizontal 80mm, Bohrlochabstand horizontal 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgehäuse, cee-steckdose 5p 16a 11h, flanschgehäuse, cee anbaudose 16a, 440V, 5 pol., Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 101,75* | € 125,87* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 101,32* | € 125,98* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 104,23* | € 128,97* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 104,80* | € 129,80* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,13* | € 130,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|