| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31078223 Herst.-Nr.: 2CKA006710A0026 EAN/GTIN: 4011395314999 |
| |
|
| | |
| Dimmer-Einsatz UP 6715 UBT Intelligente Dimmerpille für Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen (z. B. in Casambi-Ökosystem), zur Montage in Schalter- und Schalterabzweigdosen. Ansteuerung des Einsatzes durch einen BLE-Schalters/Smart Switch z.B. 6716 UBT Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Pulsdrücker: | ja | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | nein | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,50* | € 105,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,25* | € 119,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,97* | € 120,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,16* | € 124,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|