Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31077711 Herst.-Nr.: MTN6500-0103 EAN/GTIN: 3606489917845 |
| |
|
|  |  |
 | SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene MTN6500-0103 Spacelogic KNX IP Router DIN-Schiene. Der Spacelogic KNX IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Zusätzlich ist dieser KNX IP Router geeignet, einen PC an das KNX Netzwerk anzuschließen, z.B. für die ETS-Programmierung. Der KNX IP Router unterstützt die KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Schnittstelle Ethernet | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 245,00* | € 272,39* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 245,31* | € 272,96* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 245,87* | € 273,07* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 243,23* | € 274,14* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,61* | € 275,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|