Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene MTN6500-0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene MTN6500-0103
SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene MTN6500-0103
Artikel-Nr.:
     3517I-31077711
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6500-0103
EAN/GTIN:
     3606489917845
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Erweiterungsmodul (Router)
Router

SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene MTN6500-0103

Spacelogic KNX IP Router DIN-Schiene. Der Spacelogic KNX IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Zusätzlich ist dieser KNX IP Router geeignet, einen PC an das KNX Netzwerk anzuschließen, z.B. für die ETS-Programmierung. Der KNX IP Router unterstützt die KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,52*
€ 271,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,26*
€ 272,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,88*
€ 272,31*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,89*
€ 273,37*
Frei Haus
ab € 248,88*
€ 274,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.