Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene
SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN6500-0103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6500-0103
EAN/GTIN:
     3606489917845
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Erweiterungsmodul (Router)
Router
Spacelogic KNX IP Router DIN-Schiene. Der Spacelogic KNX IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Zusätzlich ist dieser KNX IP Router geeignet, einen PC an das KNX Netzwerk anzuschließen, z.B. für die ETS-Programmierung. Der KNX IP Router unterstützt die KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Als sicherer Router ermöglicht das Gerät die Kopplung von ungesicherter Kommunikation auf KNX TP an einen gesicherten IP-Backbone. Für die Schnittstellenfunktionalität (Tunneling) verhindert die KNX-Sicherheit einen unbefugten Zugriff. Der Router unterstützt bis zu 8 Tunneling-Kanäle. Für jeden Tunneling-Kanal muss eine eigene individuelle Adresse konfiguriert werden. Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) bezogen werden. Dieser KNX IP Router arbeitet gemäß der KNXnet/IP-Spezifikation und nutzt den Core, das Gerätemanagement, das Tunneling und den Routing-Teil. Der Spacelogic KNX IP Router verfügt über eine erweiterte Filtertabelle für die Hauptgruppe 0 bis 31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern. Der Router wird über den KNX-Bus mit Strom versorgt. Eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht erforderlich. Mit 2 integrierten Drucktasten für Testzwecke und 3 Status-LEDs. Zur Montage auf Hutschiene TH35 nach EN 60715. Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme. Der Anschluss an das LAN-Netzwerk erfolgt über die RJ45-Buchse. Gerätebreite - 1 Modul ca. 18 mm. Hinweis - Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher. Inhalt - Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Providerabhängig:
nein
Protokoll:
TCP/IP
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
IR-Schnittstelle:
nein
Betriebsspannung:
24 V | 24.0 V
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Visualisierung:
nein
Web-Server:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Updatefähig:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Demontageschutz:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Systemschnittstelle, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle KNX, Schnittstelle IR, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle Alarmsysteme, Mehrfach-Schnittstelle, Medienkoppler, Medien-Gateway, IR-Gateway, IP-Zentrale, Interface, Infrarot-Schnittstelle, Glasfaserschnittstelle, Gateway, Funk-Empfäger, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bluetooth-Schnittstelle, Bluetooth-Gateway, Alarmsystemschnittstelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.