| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31077252 Herst.-Nr.: 1002955 EAN/GTIN: 4251317200478 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor climatronic 4MDC AP 1002955 Aktor zur zentralen und lokalen Bedienung von bis zu vier unabhängig voneinander arbeitenden 24 V DC Sonnenschutzantrieben. Bedienung von bis zu vier 24 V DC Sonnenschutzantriebe mit Polwendeschaltung. Es ist der Anschluss von Inkrementalgebermotoren möglich. Enthält eine auswechselbare Feinsicherung zum Schutz der angeschlossenen Produkte und flexiblen Motorleitungen (je eine Feinsicherung für 2 Antriebe). Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,76* | € 333,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 278,76* | € 334,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,14* | € 336,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|