Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor climatronic 4MDC AP 1002955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor climatronic 4MDC AP 1002955
Schaltaktor climatronic 4MDC AP 1002955
Artikel-Nr.:
     3517I-31077252
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002955
EAN/GTIN:
     4251317200478
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

Schaltaktor climatronic 4MDC AP 1002955

Aktor zur zentralen und lokalen Bedienung von bis zu vier unabhängig voneinander arbeitenden 24 V DC Sonnenschutzantrieben. Bedienung von bis zu vier 24 V DC Sonnenschutzantriebe mit Polwendeschaltung. Es ist der Anschluss von Inkrementalgebermotoren möglich. Enthält eine auswechselbare Feinsicherung zum Schutz der angeschlossenen Produkte und flexiblen Motorleitungen (je eine Feinsicherung für 2 Antriebe).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,75*
€ 334,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,03*
€ 335,05*
Frei Haus
ab € 280,44*
€ 337,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.