Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach C-Last 16A 75318105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach C-Last 16A 75318105
KNX Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach C-Last 16A 75318105
Artikel-Nr.:
     6012-31060213
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75318105
EAN/GTIN:
     4011334399087
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

KNX Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach C-Last 16A 75318105

Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach REG für C-Last 16 A KNX lichtgrau. Schalt-/Jalousieaktor 8-/4-fach REG für C-Last 16 A, zum Schalten von z.B. 8 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 4 Antrieben, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, mit potentialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung pro Kanal über Taste, Handbetätigung auch ohne Bus möglich - Baustellenbetrieb, Status-LED integriert in die Handbedientaste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,09*
€ 385,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,13*
€ 386,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 325,81*
€ 389,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,64*
€ 393,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 372,03*
€ 441,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.