| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31060213 Herst.-Nr.: 75318105 EAN/GTIN: 4011334399087 |
| |
|
| | |
| KNX Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach C-Last 16A 75318105 Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach REG für C-Last 16 A KNX lichtgrau. Schalt-/Jalousieaktor 8-/4-fach REG für C-Last 16 A, zum Schalten von z.B. 8 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 4 Antrieben, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, mit potentialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung pro Kanal über Taste, Handbetätigung auch ohne Bus möglich - Baustellenbetrieb, Status-LED integriert in die Handbedientaste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,55* | € 388,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 325,01* | € 389,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,82* | € 392,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,07* | € 396,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|