Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160
Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160
Artikel-Nr.:
     6012-30365802
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C232509
EAN/GTIN:
     8430399026787
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, nh-sicherung nh0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,90002*
€ 27,29001*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,96002*
€ 27,41001*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,45002*
€ 30,64002*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,91*
€ 32,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,9193*
€ 32,4993*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,64002*
€ 36,46162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,30003*
€ 36,05704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,57002*
€ 33,99832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,66003*
€ 32,91544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,27001*
€ 31,26131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,45002*
€ 26,71552
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,48334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.