Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160
Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160
Artikel-Nr.:
     3517I-30365802
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C232509
EAN/GTIN:
     8430399026787
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH aM Gr.0 160A sfü KM NH0AM50V160

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, nh-sicherung nh0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,83*
€ 27,60*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,87002*
€ 27,72*
€ 3,90*
ab € 22,39002*
€ 31,04001*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,74002*
€ 32,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,8593*
€ 32,8593*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,37001*
€ 30,19031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.