Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 40A 4p 30mA FRCDM-40/4/003-G/B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schalter 40A 4p 30mA FRCDM-40/4/003-G/B+
FI-Schalter 40A 4p 30mA FRCDM-40/4/003-G/B+
Artikel-Nr.:
     6012-30265660
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167881
EAN/GTIN:
     4015081644551
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 40A 4p 30mA FRCDM-40/4/003-G/B+

Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht rechts
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schutzschalter 30ma 4polig 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 366,99*
€ 407,58*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,95*
€ 408,68*
Frei Haus
ab € 369,55*
€ 413,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,45*
€ 431,46*
€ 5,95*
ab € 389,47*
€ 434,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,46*
€ 513,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.