| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30265660 Herst.-Nr.: 167881 EAN/GTIN: 4015081644551 |
| |
|
| | |
| FI-Schalter 40A 4p 30mA FRCDM-40/4/003-G/B+ Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 415 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | B+ | Selektiver-Typ: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,85* | € 416,79* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 367,24* | € 423,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 371,31* | € 423,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,69* | € 434,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 410,87* | € 459,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|