Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i Modul 4E/2A Relais AC2256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-30058335
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2256
EAN/GTIN:
     4021179003445
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-i Modul 4E/2A Relais AC2256

Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge / 2 Ausgänge / Relais, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA, Relais Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Werkstoff Gehäuse: PA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
16..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,36*
€ 122,22*
€ 4,98*
ab € 109,41*
€ 123,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,74*
€ 127,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 128,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,64*
€ 136,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.