Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatic-Interface 16DO inkl. Busmodul 6ES7148-4EB00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pneumatic-Interface 16DO inkl. Busmodul 6ES7148-4EB00-0AA0
Pneumatic-Interface 16DO inkl. Busmodul 6ES7148-4EB00-0AA0
Artikel-Nr.:
     6012-30051189
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71484EB000AA0
EAN/GTIN:
     4025515074397
Suchbegriffe:
ET 200pro Pneumatik-Interface
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln

Pneumatic-Interface 16DO inkl. Busmodul 6ES7148-4EB00-0AA0

SIMATIC DP, Pneumatik-Interface für ET 200 PRO, 16DO Pneumatik zur Kopplung mit Festo-Ventilinsel CPV-14, inkl. Busmodul SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfähiges modulares dezentrales Peripheriesystem zur Montage außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine in Schutzart IP65/67. Die Module können entweder direkt an eine ET 200pro CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der anschließbaren Ventile:
16
Zulässiger Arbeitsdruck:
3000..8000 hPa
Nennvolumenstrom:
47,999988 l/min
Ventilschaltzeiten von 0 nach 1:
24 ms
Ventilschaltzeiten von 1 nach 0:
30 ms
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Pneumatikmodul, Pressluftmodul, Kompakterweiterungsgerät, Feldmodul, Ventilmodul, Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,38*
€ 238,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,80*
€ 240,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,40*
€ 248,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 251,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,42*
€ 252,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.